RITTAL - Réz sín 10mm PLS speciális 1600A 2400mm/db G45102 - 3516000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 0 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043558
Sonepar cikkszám
G45102
Gyártói cikkszám
3516000
Gyártói típuskód
SV 3516.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
PLS RÉZSÍN, 1 DB/CS.1600 A, 2,4 M HOSSZÚ