RITTAL - Réz sín 12x10mm 2400mm Rittal 3580.100 6db/cs GT80985 - 3580100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177219526
Sonepar cikkszám
GT80985
Gyártói cikkszám
3580100
Gyártói típuskód
SV 3580.100
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV GYŰJTŐSÍN, E-CU,12X10 MM,2400 MM,6 DB