RITTAL - Réz sín 15x5mm 2400mm Rittal 3581.000 6db/cs SN162768 - 3581000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044760
Sonepar cikkszám
SN162768
Gyártói cikkszám
3581000
Gyártói típuskód
SV 3581.000
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, E-CU57, 15X5 MM, 6 DB/CS.