RITTAL - Réz sín 1600A 695mm/db 3db/cs GT63940 - 3528000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 695 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043787
Sonepar cikkszám
GT63940
Gyártói cikkszám
3528000
Gyártói típuskód
SV 3528.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
695 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 695 MM, 3 DB/CS