RITTAL - Réz sín 20x10mm 2400mm/sín 3db/csom SN018504 - 3585005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177684577
Sonepar cikkszám
SN018504
Gyártói cikkszám
3585005
Gyártói típuskód
SV 3585.005
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, 20x10 MM, 2,4M 3 DB/CS