Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Réz sín 20x10mm 2400mm/sín 6db/csom GT27881 - 3585000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Réz sín  20x10mm 2400mm/sín 6db/csom GT27881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 10 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27881

Gyártói cikkszám

3585000

Gyártói típuskód

SV 3585.000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

10 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

20 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

497 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x10mm 2400mm/sín 6db/csom