RITTAL - Réz sín 20x5mm 2400mm/sín 6db/csom G42104 - 3582000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044784
Sonepar cikkszám
G42104
Gyártói cikkszám
3582000
Gyártói típuskód
SV 3582.000
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, E-CU57, 20X5 MM, 6 DB/CS.