RITTAL - Réz sín 25x5mm 2400mm Rittal 3583.000 6db/cs GT01185 - 3583000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044807
Sonepar cikkszám
GT01185
Gyártói cikkszám
3583000
Gyártói típuskód
SV 3583.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
384 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 25x5mm 2400mm Rittal 3583.000 6db/cs