RITTAL - Réz sín 30x10mm 2400mm/sín 3db/csom SN068239 - 3586005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177684584
Sonepar cikkszám
SN068239
Gyártói cikkszám
3586005
Gyártói típuskód
SV 3586.005
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x10mm 2400mm/sín 3db/csom