Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Réz sín 30x10mm 2400mm/sín 6db/csom G32123 - 3586000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Réz sín  30x10mm 2400mm/sín 6db/csom G32123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32123

Gyártói cikkszám

3586000

Gyártói típuskód

SV 3586.000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

573 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x10mm 2400mm/sín 6db/csom