RITTAL - Réz sín 30x5mm 2400mm/sín 6db/csom G51941 - 3584000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044821
Sonepar cikkszám
G51941
Gyártói cikkszám
3584000
Gyártói típuskód
SV 3584.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
384 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x5mm 2400mm/sín 6db/csom