RITTAL - Réz sín 40x10mm 2400mm/sín 3db/csom G46535 - 3587000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044883
Sonepar cikkszám
G46535
Gyártói cikkszám
3587000
Gyártói típuskód
SV 3587.000
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, 40X10 MM, 3 DB/CS