RITTAL - Réz sín 50x10mm 2400mm/sín 2db/csom SN068233 - 3588005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177684591
Sonepar cikkszám
SN068233
Gyártói cikkszám
3588005
Gyártói típuskód
SV 3588.005
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, 50x10mm, 2,4m 2DB/CS