RITTAL - Réz sín 5mm PLS spec. 800A 1095mm/db 3db/cs GT49710 - 3526000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 1095 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043725
Sonepar cikkszám
GT49710
Gyártói cikkszám
3526000
Gyártói típuskód
SV 3526.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
1095 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
PLS RÉZSÍN, 800 A, 3 DB/CS.