RITTAL - Réz sín 60x10mm 2400mm/sín 2db/csom GT96623 - 3589005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177684607
Sonepar cikkszám
GT96623
Gyártói cikkszám
3589005
Gyártói típuskód
SV 3589.005
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV GYŰJTŐSÍN E-CU 60x10mm, 2db/cs