Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Réz sín 60x10mm 2400mm/sín 3db/csom G46534 - 3589000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Réz sín  60x10mm 2400mm/sín 3db/csom G46534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 60 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46534

Gyártói cikkszám

3589000

Gyártói típuskód

SV 3589.000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 60x10mm 2400mm/sín 3db/csom