RITTAL - Réz sín 60x60x525mm Maxi-PLS 3db/cs GT01003 - 9650210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 525 mm
Magasság - 60 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01003
Gyártói cikkszám
9650210
Gyártói típuskód
SV 9650.210
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
525 mm
Magasság:
60 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
3200 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 60x60x525mm Maxi-PLS 3db/cs