RITTAL - Réz sín 60x60x525mm Rittal Maxi-PLS 3db/cs GT01190 - 9650,230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 691 mm
Magasság - 60 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01190
Gyártói cikkszám
9650,230
Gyártói típuskód
SV 9650.230
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
691 mm
Magasság:
60 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
3200 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; %Réz sín 60x60x525mm Rittal Maxi-PLS 3db/cs