Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Réz sín 80x10mm 2400mm Rittal 3590.000 3db/cs GT01188 - 3590000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Réz sín 80x10mm 2400mm Rittal 3590.000 3db/cs GT01188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01188

Gyártói cikkszám

3590000

Gyártói típuskód

SV 3590.000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 80x10mm 2400mm Rittal 3590.000 3db/cs