RITTAL - Réz sín lamellált SN018506 - 3569005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 8 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15.5 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666757
Sonepar cikkszám
SN018506
Gyártói cikkszám
3569005
Gyártói típuskód
SV 3569.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
8 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15.5 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 8x15,5