RITTAL - RI DIAG II SZOFTVER SN091933 - 3159100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 0 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325500
Sonepar cikkszám
SN091933
Gyártói cikkszám
3159100
Gyártói típuskód
SK 3159.100
SCADA funkcionalitás:
Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
0 GHz
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Igen
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Igen
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Igen
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Igen
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:
Igen
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
0 MB
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
0 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
rendelkezésre nem álló
Max. szerverszám:
25
Max. kliensszám:
1
Web-kliensek részére alkalmas:
Igen
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Nem
Többfelhasználós projektek maximális száma:
1
Online projekttervezés lehetséges:
Igen
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Nem
Online/runtime nyelvek száma:
2
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
2
Projekttervező-felületi nyelvek száma:
2
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Nem
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
egyéb
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
0 GHz