RITTAL - Rittal 2514.600 SZ RAJZTARTÓ AE AJTÓHOZ 600MM SY006030 - 2514600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 167 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006030
Gyártói cikkszám
2514600
Gyártói típuskód
2514600
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
167 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
18 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
RAL-szám:
7035
Rittal 2514.600 SZ RAJZTARTÓ AE AJTÓHOZ 600MM