RITTAL - Rittal 8600.265 1200X200X600 MM RAL7035 TS KÁBELREND SY006031 - 8600265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177487215
Sonepar cikkszám
SY006031
Gyártói cikkszám
8600265
Gyártói típuskód
8600265
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
TS KÁBELRENDEZŐ, 1200x200x600, RAL 7035