Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - CP DÖNTÉS-ADAPTER 100°/60° SN187696 - 6206460

MásolásMásolás
RITTAL - CP DÖNTÉS-ADAPTER 100°/60° SN187696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187696

Gyártói cikkszám

6206460

Gyártói típuskód

CP 6206.460

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

acél

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP DÖNTÉS-ADAPTER 100°/60° System60/120