RITTAL - CP Előlap, 520x400mm SN006676 - 6028014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 520 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177663299
Sonepar cikkszám
SN006676
Gyártói cikkszám
6028014
Gyártói típuskód
6028.014
Szélesség:
520 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
CP Előlap komfort panelhez és optipanelhez