Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - CP40 TARTÓPROFIL, NEMESACÉL, 1000mm SN184900 - 6660010

MásolásMásolás
RITTAL - CP40 TARTÓPROFIL, NEMESACÉL, 1000mm SN184900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184900

Gyártói cikkszám

6660010

Gyártói típuskód

CP 6660.010

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

CP 40 nemesacél tartóprofil zárt, L:1000 mm