RITTAL - DK Adhesive measurement strips 19'' GT65032 - 7950100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177492042
Sonepar cikkszám
GT65032
Gyártói cikkszám
7950100
Gyártói típuskód
DK 7950.100
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mágneses:
Nem
DK méretezett ragasztócsík