RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 149x149mm RAL7035 G33352 - 3238200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 148.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Mélység - 24 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651739
Sonepar cikkszám
G33352
Gyártói cikkszám
3238200
Gyártói típuskód
SK 3238.200
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Mélység:
24 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 149x149mm RAL7035