RITTAL - FALI CSUKLÓ, System120, VÍZSZINTES SN136466 - 6212740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684119
Sonepar cikkszám
SN136466
Gyártói cikkszám
6212740
Gyártói típuskód
CP 6212.740
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
FALI CSUKLÓ, System120, VÍZSZINTES