RITTAL - Rb doboz 150x150x80mm /széxmaxmé/ rozsdamentes acél IP66 SN163430 - 9301000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 80 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138544
Sonepar cikkszám
SN163430
Gyártói cikkszám
9301000
Gyártói típuskód
KEL 9301.000
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
EX NEMESACÉL ROBBANÁSBIZTOS SZEKRÉNY