RITTAL - SV TETŐLEMEZ VX-HEZ IP55 600x800 SN130682 - 9681668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177926769
Sonepar cikkszám
SN130682
Gyártói cikkszám
9681668
Gyártói típuskód
SV 9681.668
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ IP55 SZxMÉ:600x800MM