RITTAL - Rittal távtartó elem gyűjtősínhez 12db/cs GT03232 - 3056000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 10 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177035805
Sonepar cikkszám
GT03232
Gyártói cikkszám
3056000
Gyártói típuskód
SV 3056.000
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
10 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Rittal távtartó elem gyűjtősínhez 12db/cs