Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil 1000mm SN014567 - 6206100

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil 1000mm SN014567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177684270

Sonepar cikkszám

SN014567

Gyártói cikkszám

6206100

Gyártói típuskód

CP 6206.100

Hosszúság:

1000 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

TARTÓPROFIL, ZÁRT, 1000mm, System60