RITTAL - Vezérlőpult CP-S 90fokos szögidom RAL7024 GT54871 - 6501140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436060
Sonepar cikkszám
GT54871
Gyártói cikkszám
6501140
Gyártói típuskód
CP 6501.140
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 90 FOKOS SZÖGIDOM,RAL 7024