Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult CP-S tartóprofil 500mm RAL7024 GT69141 - 6501000

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult CP-S tartóprofil  500mm RAL7024 GT69141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177262867

Sonepar cikkszám

GT69141

Gyártói cikkszám

6501000

Gyártói típuskód

CP 6501.000

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

acél

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP 40 Tartóprofil, 500mm, RAL7035