RITTAL - RÖGZÍTÉS, System60, RAL7035 SN098535 - 6206360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684386
Sonepar cikkszám
SN098535
Gyártói cikkszám
6206360
Gyártói típuskód
CP 6206.360
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
RÖGZÍTÉS, System60, RAL7035