RITTAL - Rögzítő konzol Nemesacél SN138983 - 2583010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177663527
Sonepar cikkszám
SN138983
Gyártói cikkszám
2583010
Gyártói típuskód
SZ 2583.010
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ Fali felerősítő szögidom AX, KX típushoz, 1.4301 NEMESACÉL (AISI 304)