RITTAL - Sarokidom Kombi 30x10mm PE/N sínhez 4db/cs GT61750 - 9661230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 0
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177546653
Sonepar cikkszám
GT61750
Gyártói cikkszám
9661230
Gyártói típuskód
SV 9661.230
Csatlakozók száma:
0
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
SV PE-PEN TARTÓ, 30x10MM, 4DB/CS