RITTAL - Sarokidom PE/N sínhez 4db/cs SN053662 - 9661235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 0
Anyag - egyéb
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177546677
Sonepar cikkszám
SN053662
Gyártói cikkszám
9661235
Gyártói típuskód
SV 9661.235
Csatlakozók száma:
0
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
SV PE/N SAROKIDOM