RITTAL - Sínadapter 3x10mm2-es sínhez max. 50A G71019 - 3043000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Adapterszélesség - 108 mm
Névleges áram In - 50 A
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71019
Gyártói cikkszám
3043000
Gyártói típuskód
SV 3043.000
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Adapterszélesség:
108 mm
Névleges áram In:
50 A
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Sínadapter 3x10mm2-es sínhez max. 50A