Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Sínadapter 60mm sínközép GT42863 - 9320050

MásolásMásolás
RITTAL - Sínadapter 60mm sínközép GT42863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 90 mm

  • Névleges áram In - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42863

Gyártói cikkszám

9320050

Gyártói típuskód

SV 9320.050

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

90 mm

Névleges áram In:

160 A

Min. áramsínvastagság:

10 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Sínadapter 60mm sínközép