RITTAL - Sínek EMC árnyékolókengyelhez és húzóterhelés-mentesítéshez 1000mm-es SN101667 - 2388050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698932
Sonepar cikkszám
SN101667
Gyártói cikkszám
2388050
Gyártói típuskód
SZ 2388.050
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ SIN EMV VÉDELEMHEZ, 1000MM