RITTAL - Sínek EMC árnyékolókengyelhez és húzóterhelés-mentesítéshez 600mm-es SN101668 - 2388650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698918
Sonepar cikkszám
SN101668
Gyártói cikkszám
2388650
Gyártói típuskód
SZ 2388.650
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ SÍN ÁRNYÉKOLÓKENGYELHEZ, 600mm