RITTAL - Sínfésű Rittal Maxi-PLS-hez 6db/cs GT01175 - 9660200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 2000 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177240070
Sonepar cikkszám
GT01175
Gyártói cikkszám
9660200
Gyártói típuskód
SV 9660.200
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
2000 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Sínfésű Rittal Maxi-PLS-hez 6db/cs