RITTAL - sínre szerelhető biztosító aljzat 3p 60mm sínközéptávolsághoz DII-E27, 5db/csomag SN180815 - 3427040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges áram - 25 A
Szerelési mód - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180815
Gyártói cikkszám
3427040
Gyártói típuskód
SV 3427.040
Méret:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges áram:
25 A
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
SV BIZT. ALJZAT, DII-E27, EASY CONNECT