RITTAL - Sínre szerelhető biztosító aljzat 3p 60mm sínközéptávolsághoz DIII-E33, 5db/csomag SN180816 - 3433040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180816
Gyártói cikkszám
3433040
Gyártói típuskód
SV 3433.040
Méret:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
690 V
SV BIZT. ALJZAT, DIII-E33, EASY CONNECT