RITTAL - Síntakaró 100x110mm 4db/csom G72220 - 3090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036345
Sonepar cikkszám
G72220
Gyártói cikkszám
3090000
Gyártói típuskód
SV 3090.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
110 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV SÍNLEÁGAZÓ FED.SZ=100 MM,MA=110 MM,4