Nem visszaküldhető

RITTAL - Síntartó 3p 60mm PLS-hez 4db/csom GT42862 - 9342000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Síntartó 3p 60mm PLS-hez 4db/csom GT42862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177503502

Sonepar cikkszám

GT42862

Gyártói cikkszám

9342000

Gyártói típuskód

PLS 9342.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4DB/CS