Nem visszaküldhető

RITTAL - Síntartó 3p 60mm PLS-hez 4db/csom SN031052 - 9342050

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Síntartó 3p 60mm PLS-hez 4db/csom SN031052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177525641

Sonepar cikkszám

SN031052

Gyártói cikkszám

9342050

Gyártói típuskód

PLS 9342.050

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV RILINE60 GYŰJTŐSÍNTARTÓ