Nem visszaküldhető

RITTAL - Síntartó 4p 60mm 1600A 4db/cs SN165094 - 9342004

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Síntartó 4p 60mm 1600A 4db/cs SN165094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165094

Gyártói cikkszám

9342004

Gyártói típuskód

SV 9342.004

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4p. 4DB/CS